Motion
89301/2XL
Palma acolchada de ante ToughX con dorso de tela gris y dedo índice con pantalla táctil - Puño XLock
Artículo MI #10876723
No. Fabricante 89301/2XL
Precio10.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma acolchada de ante ToughX con dorso de tela gris y dedo índice con pantalla táctil - Puño XLock
Artículo MI #10876723
No. Fabricante 89301/2XL
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
Precio10.05 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    45.01 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909508898
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909508898

Descripción general

Descripción del fabricante
89301/2XL
  • La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
  • La palma acolchada proporciona comodidad y minimiza la vibración de tareas como el uso de un martillo de maquinaria
  • Puntas de los dedos y entrepierna reforzadas para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
  • Nudillos acolchados: el acolchado de espuma protege contra los golpes
  • Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
  • Cierre de velcro
  • Pantalla táctil en el dedo índice

También puede gustarle