Motion
89305/M
Palma de ante ToughX con reverso de tela verde y protección contra impactos de TPR - Puño sin cordones
Artículo MI #10876739
No. Fabricante 89305/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de ante ToughX con reverso de tela verde y protección contra impactos de TPR - Puño sin cordones
Artículo MI #10876739
No. Fabricante 89305/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    45.01 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909509215
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909509215

Descripción general

Descripción del fabricante
89305/M
  • La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
  • Puntas de los dedos y entrepierna reforzadas para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
  • Muñeca elástica para ponérselas y quitárselas fácilmente
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle