Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud45.0088 cm
- TamañoXL
Detalles
- ColorGris
- Estilo de puñoSin cordones
- DescripciónIdeal para mantenimiento, fabricación y mantenimiento de flotas.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Número de Upc del fabricante662909509444
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909509444
Descripción general
- La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
- Nudillos y palma acolchados para una protección ligera
- Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
- Puño sin cordones con cierre de velcro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación