Motion
89308/2XL
Palma de ante ToughX con dorso de tela verde de alta visibilidad y dedo índice con pantalla táctil - Cierre de velcro
Artículo MI #10876754
No. Fabricante 89308/2XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de ante ToughX con dorso de tela verde de alta visibilidad y dedo índice con pantalla táctil - Cierre de velcro
Artículo MI #10876754
No. Fabricante 89308/2XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    46.99 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909509048
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909509048

Descripción general

Descripción del fabricante
89308/2XL
  • La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
  • Parche en S en la palma para mayor duribilidad y agarre
  • Puntas de los dedos y entrepierna reforzadas para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
  • Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
  • Puño sin cordones con cierre de velcro
  • Pantalla táctil en el dedo índice
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle