Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
- Aplicación• Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
- Material de la espaldaSpandex
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónPalma de ante ToughX con dorso de tela naranja de alta visibilidad y dedo índice con pantalla táctil
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Número de Upc del fabricante662909509055
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909509055
Descripción general
- La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
- Parche en S en la palma para mayor duribilidad y agarre
- Puntas de los dedos y entrepierna reforzadas para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
- Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
- Puño sin cordones con cierre de velcro
- Pantalla táctil en el dedo índice
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación