Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Longitud38.1 cm
Detalles
- AplicaciónIdeal para automotriz, farmacéutica, laboratorios, suministros de belleza, ensamblaje, manipulación de alimentos, pintura, acabado, industria general, limpieza y limpieza.
- MarcaQRP
- ColorAzul
- Tipo de manguitoEnrollado
- DescripciónIdeal para automotriz, farmacéutica, laboratorios, suministros de belleza, ensamblaje, manipulación de alimentos, pintura, acabado, industria general, limpieza y limpieza.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreTexturizado
- Número de Upc del fabricante616314283444
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314283444
Descripción general
- Resistente grosor de 8 mil
- 3x guantes de látex de caucho natural o vinilo resistentes a las perforaciones
- Resistencia de superficie naturalmente antiestática 10^9 ohmios
- Dedos y palmas totalmente texturizados Geogrip 360sm
- Cumple con ASTM D6319
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación