Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Altura33.02 cm
- Longitud48.26 cm
- Peso7.779 kg
- Ancho27.94 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aviónica, defensa, industrias de IC, electrónica, ensamblaje, fijación de cables, unión de troqueles, diodos láser, kits de reparación en campo.
- ColorNegro
- DescripciónIdeal para aviónica, defensa, industrias de IC, electrónica, ensamblaje, fijación de cables, unión de troqueles, diodos láser, kits de reparación en campo.
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasEmpaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Número de Upc del fabricante616314279324
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314279324
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia media de la superficie 10(7) ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase I y clase II
- Cumple con RoHS
- P3 Proceso polar
- ESD seguro para ANSO/ESD S20.20-2014
- Contiene látex 100 % natural que puede causar reacciones alérgicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación