Motion
8CL
Almohadillas de látex selladas al vacío disipativas estáticas ISO 5 (clase 100)
Artículo MI #10876772
No. Fabricante 8CL
Precio1,185.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas de látex selladas al vacío disipativas estáticas ISO 5 (clase 100)
Artículo MI #10876772
No. Fabricante 8CL
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
Precio1,185.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Altura
    33.02 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    8.414 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aviónica, defensa, industrias de IC, electrónica, ensamblaje, fijación de cables, unión de troqueles, diodos láser, kits de reparación en campo.
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Ideal para aviónica, defensa, industrias de IC, electrónica, ensamblaje, fijación de cables, unión de troqueles, diodos láser, kits de reparación en campo.
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Número de Upc del fabricante
    616314279317
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279317

Descripción general

Descripción del fabricante
8CL SELLADO CON VACÍO DISIPATIVO ESTÁTICO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Resistencia media de la superficie 10(7) ohmios por unidad cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase I y clase II
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar
  • ESD seguro para ANSO/ESD S20.20-2014
  • Contiene látex 100 % natural que puede causar reacciones alérgicas

You May Also Like