Motion
8JXL
Almohadillas para dedos de látex disipativo estático de un solo uso de clase 100
Artículo MI #10876778
No. Fabricante 8JXL
Precio1,031.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas para dedos de látex disipativo estático de un solo uso de clase 100
Artículo MI #10876778
No. Fabricante 8JXL
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
Precio1,031.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Altura
    33.02 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    9.525 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aviónica-defensa, industrias IC-electrónica, ensamblaje, unión de troqueles de conexión de cables, diodos láser, kits de reparación en campo
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Descripción
    Ideal para aviónica-defensa, industrias IC-electrónica, ensamblaje, unión de troqueles de conexión de cables, diodos láser, kits de reparación en campo
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Látex 100 % natural - Negro para facilitar la identificación
  • Número de Upc del fabricante
    616314279676
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279676

Descripción general

Descripción del fabricante
8JXL DISIPADOR ESTÁTICO DE UN SOLO USO
  • Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
  • Látex 100 % natural - Negro para facilitar la identificación
  • Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Cumple con ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • estándares
  • Resistencia media de la superficie de 107 ohmios por
  • unidad cuadrada
  • Para uso con sensibilidad estática de clase I y II
  • dispositivos
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar