Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesBolsa de equipo de alta resistencia para un fácil acceso a toda tu ropa de protección esencial. Diseñado con grandes vainas en forma de U en la parte superior de la bolsa para ayudar a mantener la bolsa abierta para un acceso rápido y fácil mientras se coloca y se moja.
- ColorRojo
- DescripciónBolsa de equipamiento
- Características y beneficios• El metal en forma de U se mantiene en la parte superior de la bolsa para ayudar a mantener la bolsa abierta para un acceso rápido y fácil• La parte inferior extrapesada estilo lona con cinco tacos elevados proporciona una resistencia superior a la abrasión para prolongar la vida útil de la bolsa y ayudar a mantener el equipo seco• La correa acolchada contorneada ajustable para el hombro proporciona comodidad y mantiene la bolsa en posición cuando se lleva• El cierre de 2" de ancho soporta peso adicional• El bolsillo interior separado es ideal para guardar la máscara SCBA, casco, o equipo húmedo• Bolsillo exterior para accesorios• Bolsillo interior adicional para guardar el equipo
- Número de Upc del fabricante616314148163
- MaterialPoliéster
Descripción general
- El metal en forma de U permanece en la parte superior de la bolsa para ayudar a mantenerla abierta y facilitar el acceso
- La parte inferior extrapesada tipo lona con cinco tacos elevados proporciona una resistencia superior a la abrasión para prolongar la vida útil de la bolsa y ayudar a mantener el equipo seco
- Correa de hombro acolchada contorneada ajustable que proporciona comodidad y mantiene el bolso en posición cuando se lleva
- El fleje de 2" de ancho soporta peso adicional
- El bolsillo interior separado es ideal para guardar mascarilla SCBA, casco o equipo húmedo
- Bolsillo exterior para accesorios
- Bolsillo interior adicional para guardar el equipo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación