Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUn factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónCon tricorte de peto
- DescripciónUn factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
- Descripción Palabra claveCapuchas FR
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Número de Upc del fabricante616314149856
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314149856
Descripción general
- Los pasamontañas 100% Nomex® resistentes a las llamas ofrecen una protección limitada contra salpicaduras químicas junto con un excelente desgaste y durabilidad
- Las cualidades protectoras del tejido Nomex® al 100 % no se desgastan
- La tela cumple con los requisitos de la OSHA para la resistencia a las llamas
- Diseño Tri-Cut
- Calificación TPP 20-23
- Cumple con los requisitos NFPA 1971
- La talla única es la más adecuada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación