Motion
906-100NOM7B
Capucha Nomex® de doble capa - Cara completa
Artículo MI #10876784
No. Fabricante 906-100NOM7B
Precio79.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capucha Nomex® de doble capa - Cara completa
Artículo MI #10876784
No. Fabricante 906-100NOM7B
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
Su precio$79.35/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Con corte recto de peto
  • Descripción
    Un factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
  • Descripción Palabra clave
    Capuchas FR
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314156106
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314156106

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPUCHA DE DOBLE CAPA 906-100NOM7B NOMEX
  • Los pasamontañas 100% Nomex® resistentes a las llamas ofrecen una protección limitada contra salpicaduras químicas junto con un excelente desgaste y durabilidad
  • Las cualidades protectoras del tejido Nomex® al 100 % no se desgastan
  • La tela cumple con los requisitos de la OSHA para la resistencia a las llamas
  • Diseño de corte recto
  • Calificación TPP 20-23
  • Cumple con los requisitos NFPA 1971
  • La talla única es la más adecuada