Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud22.86 cm
Detalles
- AplicaciónIdeal para aviónica, microelectrónica, transistores, grabado de vidrio y metal, manipulación de productos químicos, limpieza de piezas, ciencias biológicas, productos farmacéuticos
- MarcaQRP
- ColorBorrar
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónIdeal para aviónica, microelectrónica, transistores, grabado de vidrio y metal, manipulación de productos químicos, limpieza de piezas, ciencias biológicas, productos farmacéuticos
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreSuave
- Número de Upc del fabricante616314280979
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314280979
Descripción general
- Resiste adhesivos a base de silicona y disolventes agresivos como DMF, THF, ciclohexanona y cetonas
- La formulación de elastómero de silicio resiste la descamación, la punción y la abrasión
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- Cumple con RoHS
- No alergénico
- 100 % polisiloxano (polidimetilsiloxano/goma de silicona)
- Sin azufre
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación