Especificaciones
Dimensiones
- Altura41 cm
- Longitud56 cm
- Grosor del material7 oz
- Peso23 kg
- Ancho41 cm
Detalles
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorTostado
- DescripciónMono con doble certificación AR/FR y repelente de insectos - 8.5 Cal/cm2
- Tipo de tejidoAlgodón/Nylon
- CaracterísticasHRC2, ATPV 8.5 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314151187
- Número de subdivisiones2
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO616314151187
Descripción general
- HRC2, ATPV 8.5 cal/cm2
- Rosca FR de aramida de alta tenacidad
- No hay piezas metálicas en la prenda
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- Cuello alzado protector con cierre de velcro
- Protección contra tormentas con cierre de velcro
- Regreso a la acción para la movilidad
- Cintura elástica lateral
- Puños de punto de canalé FR
- Gancho y bucle en la parte inferior
- 2 bolsillos de parche en la cintura con acceso lateral
- NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
- NFPA 70E 2012 , ASTM F 1506-2010a
- LATA/CGSB 155.20-2000, LATA/CGSB 155.22-97
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
- Modelo n.o STC24 de UL
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación