Motion
9100-2160D/EG
Mono con doble certificación AR/FR - 8 Cal/cm2
Artículo MI #10876818
No. Fabricante 9100-2160D/XL
Precio238.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono con doble certificación AR/FR - 8 Cal/cm2
Artículo MI #10876818
No. Fabricante 9100-2160D/XL
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
Precio238.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    44 cm
  • Longitud
    51 cm
  • Grosor del material
    7 oz
  • Peso
    22 kg
  • Ancho
    41 cm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Mono con doble certificación AR/FR - 9.2 Cal/cm2
  • Tipo de tejido
    AlgodónNylon
  • Características
    PPE nivel 2, ATPV 9.2 cal/cm2
  • Número de Upc del fabricante
    616314132582
  • Tipo de producto
    Peleles
  • UPC_NO
    616314132582

Descripción general

Descripción del fabricante
CERTIFICACIÓN DOBLE 9100-2160D/XL AR/FR
  • PPE nivel 2, ATPV 8.5 cal/cm2
  • Rosca FR de aramida de alta tenacidad
  • No hay piezas metálicas en la prenda
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • Cuello alzado protector con cierre de velcro
  • Protección contra tormentas con cierre de velcro
  • Regreso a la acción para la movilidad
  • Cintura elástica lateral
  • Puños de punto de canalé FR
  • Gancho y bucle en la parte inferior
  • 2 bolsillos de parche en la cintura con acceso lateral
  • Certificación UL
  • NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
  • NFPA 70E 2012, ASTM F 1506-2010a
  • LATA/CGSB 155.20-2000, LATA/CGSB 155.22-97
  • OSHA 29 CFR1910.269
  • EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"