Motion
9100-524ULT/M
Chaqueta ultraligera AR/FR - 40 Cal/cm2
Artículo MI #10876866
No. Fabricante 9100-524ULT/M
Precio736.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta ultraligera AR/FR - 40 Cal/cm2
Artículo MI #10876866
No. Fabricante 9100-524ULT/M
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
Precio736.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.5 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    La ropa ultraligera 40 Cal/cm2 utiliza una tecnología de tejido híbrido para aumentar la durabilidad de la prenda en el campo y reducir su peso en un 37 %. Nuestra prenda Ultralight utiliza una capa exterior DuPont para proporcionar una resistencia superior a la tracción, resistencia al lavado industrial y durabilidad a largo plazo.
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    La ropa ultraligera 40 Cal/cm2 utiliza una tecnología de tejido híbrido para aumentar la durabilidad de la prenda en el campo y reducir su peso en un 37 %. Nuestra prenda Ultralight utiliza una capa exterior DuPont para proporcionar una resistencia superior a la tracción, resistencia al lavado industrial y durabilidad a largo plazo.
  • Número de Upc del fabricante
    616314127694
  • Material
    616314127694
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314127694

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA ULTRALIGERA 9100-524ULT/M AR/FR
  • Tecnología de tejido híbrido 40 cal/cm2
  • Alta resistencia a la tracción y mayor resistencia al desgarro
  • 2x más transpirable
  • 37 % más ligero que las HRC4 prendas tradicionales
  • Exterior: DuPont Protera 8oz
  • Capa interior: 88/12 Algodón/Nylon 6oz
  • Cuidados: lavado industrial
  • Cumple con NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good