Motion
9100-52680/S
Chaqueta AR/FR - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10876873
No. Fabricante 9100-52680/S
Precio615.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta AR/FR - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10876873
No. Fabricante 9100-52680/S
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
Precio615.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.5 cm
  • Peso del material
    9 oz
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Ideal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
  • Número de Upc del fabricante
    616314136450
  • Material
    616314136450
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314136450

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 9100-52680/S AR/FR 33 CAL/CM2
  • Clasificación ARC: ATPV 33cal/cm2
  • EPP 3 (HRC 3)
  • Tejido FR de algodón/nailon de doble capa
  • Cierre frontal de velcro
  • Rosca de aramida de alta tenacidad
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • No hay piezas metálicas en la prenda
  • Cuello alzado protector
  • Puños de punto de aramida
  • NFPA 70E-2012
  • ASTM F1506-10a
  • ASTM F2178-12
  • OSHA 29 CFR 1910.269
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"