Motion
9100-52758/EG
Mono AR/FR - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10876892
No. Fabricante 9100-52758/XL
Precio937.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono AR/FR - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10876892
No. Fabricante 9100-52758/XL
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
Precio937.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.5 cm
  • Longitud
    30.5 cm
  • Peso
    2.5 kg
  • Ancho
    30.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Ideal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
  • Tipo de tejido
    Algodón/Nylon
  • Características
    Clasificación de arco: ATPV 33 cal/cm2
  • Número de Upc del fabricante
    616314136634
  • Número de subdivisiones
    3
  • Tipo de producto
    Peleles
  • UPC_NO
    616314136634
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 9100-52758/XL AR/FR 33 CAL/CM2
  • Clasificación de arco: ATPV 33 cal/cm2
  • EPP 3 (HRC 3)
  • Rosca de aramida de alta tenacidad
  • Acariciado en todos los puntos de estrés
  • Cuello alzado protector
  • Protector contra tormentas con cierre de velcro delantero
  • Cintura elástica lateral
  • Puños de punto de canalé de aramida
  • 2 bolsillos de acceso lateral en la cintura
  • NFPA 70E 2012
  • ASTM F1506
  • OSHA 29 CFR 1910