Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.5 cm
- Longitud30.5 cm
- Peso2.5 kg
- Ancho30.5 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul marino
- DescripciónIdeal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
- Tipo de tejidoAlgodón/Nylon
- CaracterísticasClasificación de arco: ATPV 33 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314136580
- Número de subdivisiones3
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO616314136580
- Fabricado en EE. UU.Sí
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 33 cal/cm2
- EPP 3 (HRC 3)
- Rosca de aramida de alta tenacidad
- Acariciado en todos los puntos de estrés
- Cuello alzado protector
- Protector contra tormentas con cierre de velcro delantero
- Cintura elástica lateral
- Puños de punto de canalé de aramida
- 2 bolsillos de acceso lateral en la cintura
- NFPA 70E 2012
- ASTM F1506
- OSHA 29 CFR 1910
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación