Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.5 cm
- Longitud30.5 cm
- Grosor del material7 oz
- Peso2.5 kg
- Ancho30.5 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul marino
- DescripciónIdeal para servicios eléctricos, servicios públicos, petroquímicos, minería, gas, petróleo, militares, soldadura y servicios de emergencia.
- Tipo de tejidoAlgodón/Nylon
- CaracterísticasHRC3, ATPV 26.8 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314136696
- Número de subdivisiones3
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO616314136696
- Fabricado en EE. UU.Sí
Descripción general
- HRC3, ATPV 26.8 cal/cm2
- Rosca de aramida de alta tenacidad
- Acariciado en todos los puntos de estrés
- Cuello alzado protector
- Protector contra tormentas con cierre de velcro delantero
- Cintura elástica lateral
- Puños de punto de canalé de aramida
- 2 bolsillos de acceso lateral en la cintura
- NFPA 70E 2012
- ASTM F1506
- OSHA 29 CFR 1910
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación