Especificaciones
Detalles
- ColorAzul marino
- DescripciónLa ropa ultraligera 40 Cal/cm2 utiliza una tecnología de tejido híbrido para aumentar la durabilidad de la prenda en el campo y reducir su peso en un 37 %. Nuestra prenda Ultralight utiliza una capa exterior DuPont para proporcionar una resistencia superior a la tracción, resistencia al lavado industrial y durabilidad a largo plazo.
- Número de Upc del fabricante616314127946
- Número de subdivisiones4
- UPC_NO616314127946
Descripción general
- Tecnología de tejido híbrido 40 cal/cm2
- Alta resistencia a la tracción y mayor resistencia al desgarro
- 2x más transpirable
- 37 % más ligero que las HRC4 prendas tradicionales
- Exterior: DuPont Protera 8oz
- Capa interior: 88/12 Algodón/Nylon 6oz
- Cuidados: lavado industrial
- Cumple con NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación