Especificaciones
Dimensiones
- Altura30.5 cm
- Longitud30.5 cm
- Peso2 kg
- Ancho30.5 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
- Tipo de cierreHebilla
- ColorAzul marino
- DescripciónIdeal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
- Tipo de tejidoAlgodón/Nylon
- CaracterísticasClasificación ARC: ATPV 33 cal/cm2
- Número de Upc del fabricante616314137051
- Número de subdivisiones2
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314137051
- Fabricado en EE. UU.Sí
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 33 cal/cm2
- EPP 3 (HRC 3)
- Rosca de aramida de alta tenacidad
- Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
- No hay piezas metálicas en la prenda
- Ajuste de velcro en los laterales y los bajos de los tobillos
- Bolsillos pasantes
- Cierre con cremallera cubierta
- Cintura elástica
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación