Motion
9100-75001/2X
Monos AR/FR - 75 Cal/cm2
Artículo MI #10876938
No. Fabricante 9100-75001/2X
Precio2,055.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Monos AR/FR - 75 Cal/cm2
Artículo MI #10876938
No. Fabricante 9100-75001/2X
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
Precio2,055.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.5 cm
  • Longitud
    30.5 cm
  • Grosor del material
    12 oz
  • Peso
    3 kg
  • Ancho
    30.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
  • Tipo de cierre
    Hebilla
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Ideal para trabajos eléctricos y de servicios públicos.
  • Tipo de tejido
    Algodón/Nylon
  • Características
    Clasificación ARC: ATPV 75 cal/cm2
  • Número de Upc del fabricante
    616314128578
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314128578
  • Fabricado en EE. UU.
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
9100-75001/2X MONOS AR/FR 75 CAL/CM2
  • Clasificación ARC: ATPV 75 cal/cm2
  • EPP 4 (HRC 4)
  • Rosca de aramida de alta tenacidad
  • Se fijan en la barra en todos los puntos de estrés
  • No hay piezas metálicas en la prenda
  • Ajuste de velcro en los laterales y los bajos de los tobillos
  • Bolsillos pasantes
  • Cierre con cremallera cubierta
  • Cintura elástica
  • NFPA 70E-2012
  • ASTM F1506-10a
  • ASTM F2178-12
  • OSHA 29 CFR 1910.269