Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30.5 cm
- TamañoXL
- Peso4.46 kg
Detalles
- ColorNegro
- DescripciónFlexibilidad notable y reducción de la fatiga de las manos. Fabricado con orgullo en los EE. UU.
- Descripción Palabra claveGuantes de bomberos y rescate
- Número de Upc del fabricante616314265549
- Material de costuraKevlar
Descripción general
- La capa exterior de cuero de vaca Eversoft proporciona una tenacidad de larga duración, con una sensación más suave y cómoda
- Costuras con hilo de Kevlar® que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- Kevlar® cosida en zigzag elástica de 1/2" alrededor de toda la muñeca del guante
- Inserciones de guantes PRO-TECT para mayor protección térmica
- PIVOT-THUMB y protector de nudillos formados que proporcionan un movimiento anatómico correcto de pulgar a dedo para un mejor agarre, tacto y flexibilidad
- Certificado según los 1971:2018 requisitos de la NFPA
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación