Motion
910SC7
Guantes de látex para sala limpia de un solo uso de clase 100 con agarre totalmente texturizado - 12"
Artículo MI #10876957
No. Fabricante 910SC7
Precio971.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de látex para sala limpia de un solo uso de clase 100 con agarre totalmente texturizado - 12"
Artículo MI #10876957
No. Fabricante 910SC7
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
Precio971.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    6
  • Longitud  
    30.48 cm

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones de fabricación de unidades de disco e IC, electrónica, laboratorios, óptica de precisión y montaje.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de fabricación de unidades de disco e IC, electrónica, laboratorios, óptica de precisión y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Número de Upc del fabricante
    616314284298
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314284298

Descripción general

Descripción del fabricante
910SC7 SALA LIMPIA DE UN SOLO USO DE CLASE 100
  • Guantes de látex de caucho natural premium para aplicaciones ISO 5 (Clase 100/M3.5)
  • Nivel de garantía de esterilidad de la AAMI de 10-6
  • Menor cantidad de sustancias extraíbles y partículas
  • Sin plastificantes, siliconas ni polvos
  • Cumple o supera todos los requisitos aplicables de IESTRP-CC005.2
  • Diseño curvado de confort específico para cada mano
  • Agarre texturizado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"