Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante8.4
- Longitud30.48 cm
Detalles
- AplicaciónSe utiliza en aplicaciones de fabricación de unidades de disco e IC, electrónica, laboratorios, óptica de precisión y montaje.
- MarcaQRP
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoEnrollado
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones de fabricación de unidades de disco e IC, electrónica, laboratorios, óptica de precisión y montaje.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreTexturizado
- Número de Upc del fabricante616314284328
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314284328
Descripción general
- Guantes de látex de caucho natural premium para aplicaciones ISO 5 (Clase 100/M3.5)
- Nivel de garantía de esterilidad de la AAMI de 10-6
- Menor cantidad de sustancias extraíbles y partículas
- Sin plastificantes, siliconas ni polvos
- Cumple o supera todos los requisitos aplicables de IESTRP-CC005.2
- Diseño curvado de confort específico para cada mano
- Agarre texturizado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación