Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud45.72 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi Isea2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorNatural
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa palma y la parte posterior de piel de oveja son más flexibles que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
- Material del revestimientoPoliéster de aramida
- Número de Upc del fabricante662909122124
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909122124
Descripción general
- La palma y la parte posterior de piel de oveja son más flexibles que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
- El forro de paraaramida ofrece comodidad, protección mejorada contra cortes y buena dispersión del calor
- Kevlar® el hilo para las costuras es resistente y más duradero
- Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación