Motion
9120/3XL
Guantes de piel de oveja con forro mezclado de aramida y resistencia a impactos TPR
Artículo MI #10876970
No. Fabricante 9120/3XL
Precio30.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de oveja con forro mezclado de aramida y resistencia a impactos TPR
Artículo MI #10876970
No. Fabricante 9120/3XL
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
Precio30.81 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud
    45.72 cm
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    2
  • Color
    Natural
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La palma y la parte posterior de piel de oveja son más flexibles que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
  • Material del revestimiento
    Poliéster de aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909122179
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909122179

Descripción general

Descripción del fabricante
9120/3XL PIEL DE OVEJA GRANULADA EN LA PARTE SUPERIOR
  • La palma y la parte posterior de piel de oveja son más flexibles que el cuero de vaca, por lo que se rompen desde el principio
  • El forro de paraaramida ofrece comodidad, protección mejorada contra cortes y buena dispersión del calor
  • Kevlar® el hilo para las costuras es resistente y más duradero
  • Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"