Motion
9150-523ULT
Parasol ultraligero AR/FR - 40 Cal/cm2
Artículo MI #10876984
No. Fabricante 9150-523ULT
Precio1,152.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parasol ultraligero AR/FR - 40 Cal/cm2
Artículo MI #10876984
No. Fabricante 9150-523ULT
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
Precio1,152.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    7 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    La ropa ultraligera 40 Cal/cm2 utiliza una tecnología de tejido híbrido para aumentar la durabilidad de la prenda en el campo y reducir su peso en un 37 %. Nuestra prenda Ultralight utiliza una capa exterior DuPont para proporcionar una resistencia superior a la tracción, resistencia al lavado industrial y durabilidad a largo plazo.
  • Color
    Azul marino
  • Descripción de construcción
    Ultraligero
  • Descripción
    La ropa ultraligera 40 Cal/cm2 utiliza una tecnología de tejido híbrido para aumentar la durabilidad de la prenda en el campo y reducir su peso en un 37 %. Nuestra prenda Ultralight utiliza una capa exterior DuPont para proporcionar una resistencia superior a la tracción, resistencia al lavado industrial y durabilidad a largo plazo.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa Arc
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314132919
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314132919

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPUCHA ULTRALIGERA 9150-523ULT AR/FR 40
  • Clasificación de arco: tecnología de tejido híbrido ATPV 40 cal/cm2 (PPE 4)
  • Incorpora una lente de protección ARC absorbente de UV e IR que proporciona protección de hasta 40 cal/cm2; reemplazable
  • La ventana de tinte verde está recubierta con una superficie interna permanente antivaho
  • La lente se extiende 3" desde la cara para adaptarse a la protección respiratoria y ayudar a minimizar el empañamiento de la lente
  • Se suministra con casco de seguridad dialéctrico y adaptador de casco duro
  • Alta resistencia a la tracción y al desgarro
  • 37 % más ligero que las 40cal prendas tradicionales
  • 2X más transpirable
  • La lente cumple la norma ANSI Z87.1