Motion
9150-52548
Campana ARC - 12 Cal/cm2
Artículo MI #10876995
No. Fabricante 9150-52548
Precio717.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Campana ARC - 12 Cal/cm2
Artículo MI #10876995
No. Fabricante 9150-52548
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
Precio717.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    9 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Ideal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa Arc
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314137488
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314137488

Descripción general

Descripción del fabricante
9150-52548 CAMPANA DE ARCO 12 CAL/CM2
  • Clasificación de arco: ATPV 12.4 cal/cm2
  • EPP 2 (HRC 2)
  • Incorpora una lente de protección ARC absorbente de UV e IR que proporciona una protección de hasta 12 cal/cm2 (reemplazable)
  • La ventana de tinte verde está recubierta con una superficie interna permanente antivaho
  • La lente se extiende 3" desde la cara para adaptarse a la protección respiratoria y ayudar a minimizar el empañamiento de la lente
  • La lente cumple la norma ANSI Z87.1
  • Se suministra con casco de seguridad dieléctrico y adaptador de casco duro

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good