Motion
9150-52685
Campana ARC - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10877005
No. Fabricante 9150-52685
Precio888.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Campana ARC - 33 Cal/cm2
Artículo MI #10877005
No. Fabricante 9150-52685
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
Precio888.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    9 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Ideal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa Arc
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314137587
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314137587

Descripción general

Descripción del fabricante
9150-52685 CAMPANA DE ARCO 33 CAL/CM2
  • Clasificación ARC: ATPV 33 cal/cm2
  • EPP 3 (HRC 3)
  • Incorpora una lente de protección ARC absorbente de UV e IR que proporciona protección de hasta 33 cal/cm2; reemplazable
  • La ventana de tinte verde está recubierta con una superficie interna permanente antivaho
  • La lente se extiende 3" desde la cara para adaptarse a la protección respiratoria y ayudar a minimizar el empañamiento de la lente
  • La lente cumple la norma ANSI Z87.1
  • Se suministra con casco de seguridad dialéctrico y adaptador de casco duro
  • NFPA 70E 2012
  • ASTM F1506-2010a
  • OSHA 29 CFR1910.269

También puede gustarle