Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
- ColorAzul marino
- DescripciónIdeal para servicios eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, gas y petróleo, minería, soldadura y servicios de emergencia.
- Descripción Palabra claveRopa Arc
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Número de Upc del fabricante616314128691
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314128691
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 75 cal/cm2
- EPP 4 (HRC 4)
- Incorpora una lente de protección ARC absorbente de UV e IR que proporciona protección de hasta 75 cal/cm2; reemplazable
- La ventana de tinte verde está recubierta con una superficie interna permanente antivaho
- La lente se extiende 3" desde la cara para adaptarse a la protección respiratoria y ayudar a minimizar el empañamiento de la lente
- La lente cumple la norma ANSI Z87.1
- Se suministra con casco de seguridad dialéctrico y adaptador de casco duro
- NFPA 70E 2012
- ASTM F1506-2010a
- OSHA 29 CFR1910.269
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación