Especificaciones
Detalles
- MarcaESS
- DescripciónEl ESS X-Tricator es la solución de protección ocular primaria ideal para bomberos y personal de EMS, y es una de las gafas de protección contra incendios/rescate ESS más populares. Gracias al sistema patentado de montaje en casco Snap-On/Snap-Off, el X-Tricator ℮ se puede guardar en un bolsillo cuando no se esté utilizando y, a continuación, desplegarse en segundos. Este sistema de gafas es extremadamente compatible con casco y se puede usar junto con protectores faciales o abatibles. El sistema patentado Speed-Clip de se adapta a todos los cascos salvajes y de rescate y facilita el ajuste rápido de la correa, incluso con los guantes puestos. El X-Tricator de < 350°F minutos cumple con los requisitos de rendimiento de los equipos contra incendios salvajes, incluida la prueba de horno 101 para 5 minutos, ANSI Z87.1+ y OSHA federal de EE. UU.
- Descripción Palabra claveGafas de protección contra incendios y rescate
- Número de Upc del fabricante616314148118
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314148118
Descripción general
- Todos los componentes de las gafas son resistentes al calor y a las llamas
- Correa de 2 piezas
- El sistema patentado Speed-Clip de control facilita el ajuste rápido de la correa
- Sistema híbrido de ventilación/filtración de perímetro completo que minimiza el empañamiento de la lente, filtra el humo y las partículas en el aire
- El acolchado de celda cerrada es suave, duradero y fácil de limpiar
- Lentes intercambiables de policarbonato de alto impacto 2.6mm
- Las lentes Advanced ESS ClearZone de FlowCoat eliminan la niebla en el interior y evitan los arañazos en el exterior
- Óptica sin distorsión y protección 100 % contra rayos UVA/UVB
- Montura espaciosa que se ajusta sobre la mayoría de las gafas graduadas
- Cumple con la prueba de horno de 5 minutos NFPA 1500 350°F , ANSI Z87.1-2010, CE EN 166 B, OSHA federal de EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación