Motion
939-AT280-A
Baliza de seguridad y emergencia de 6" - Parpadeo / Ámbar fijo
Artículo MI #10877182
No. Fabricante 939-AT280-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Baliza de seguridad y emergencia de 6" - Parpadeo / Ámbar fijo
Artículo MI #10877182
No. Fabricante 939-AT280-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Ámbar
  • Descripción Palabra clave
    Baliza con llamas electrónicas
  • Intensidad de la luz
    8 LED

Descripción general

Descripción del fabricante
939-AT280-A
  • Intensamente brillante: se puede ver claramente a más de 3/4 millas de distancia sin problemas de visión nocturna, fijación de puntos ni juicio de distancia
  • Ligero: pesa menos de 2/3 lb con baterías
  • Fácil de usar: un mecanismo de conmutación mejorado implica un simple giro de la lente a la función deseada
  • Durable - Waterproof (up to 100 ft), dust proof, and will survive a 3-foot drop onto a concrete surface
  • El doble de seguridad: proporciona seguridad con una visibilidad máxima de 360° . A diferencia de los brotes pirotécnicos, no existe riesgo de incendio, explosión, humos tóxicos o residuos
  • Infinitely Versátil: se sujeta fácilmente a cinturones, ropa, vehículos, conos o señales de tráfico
  • Coloque las unidades alrededor para crear una zona de advertencia y seguridad altamente visible para personas, áreas de trabajo, peligros y accidentes
  • Acreditado por HAZMAT para uso en áreas peligrosas Clase 1, División 2/Zona 2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno