Especificaciones
Dimensiones
- Longitud43 cm
- Ancho38 cm
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en cualquier lugar donde se necesite protección contra los peligros del arco eléctrico.
- ColorGris
- ColoresGris
- DescripciónPara su uso en cualquier lugar donde se necesite protección contra los peligros del arco eléctrico.
- Descripción Palabra claveAccesorios de arco
- Número de Upc del fabricante616314291203
- UPC_NO616314291203
Descripción general
- El accesorio de ajuste universal está diseñado para adaptarse a cascos ranurados y no ranurados
- Sistemas de fijación disponibles para la mayoría de los cascos de ala completa y estilo gorra
- Revestimiento de lente antivaho
- El color gris escudo de alta transparencia proporciona un campo de visión excelente
- Montaje ergonómico que resulta cómodo para el trabajador
- Protector de barbilla de fijación permanente que proporciona protección adicional en las zonas de la barbilla y el cuello
- Clasificación ARC: ATPV 12 cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación