Motion
9916/M
Guantes driver de piel de cabra con forro mezclado Kevlar® y resistencia a impactos TPR de alta visibilidad
Artículo MI #10877237
No. Fabricante 9916/M
Precio36.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver de piel de cabra con forro mezclado Kevlar® y resistencia a impactos TPR de alta visibilidad
Artículo MI #10877237
No. Fabricante 9916/M
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
Su precio$36.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    80.01 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Color
    Natural
  • Descripción de construcción
    Puntera reforzada cortada y cosida
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Tipo de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909078605
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909078605

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA 9916/M
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Kevlar® forro de fibra mezclada en la palma para una protección superior contra cortes
  • Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) de alta visibilidad para una máxima protección
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro

También puede gustarle