Motion
9CM
Almohadillas selladas al vacío sin látex de nitrilo ISO 5 (Clase 100)
Artículo MI #10877250
No. Fabricante 9CM
Price$1,500.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas selladas al vacío sin látex de nitrilo ISO 5 (Clase 100)
Artículo MI #10877250
No. Fabricante 9CM
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
Price$1,500.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    M
  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    8.165 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Details

  • Detalles adicionales
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de ensamblaje.
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Descripción
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de ensamblaje.
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Número de Upc del fabricante
    616314279409
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279409

Descripción general

Descripción del fabricante
9CM SELLADO AL VACÍO SIN LÁTEX DE NITRILO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Resistencia media de la superficie de 5 x 10 (9) ohmios por unidad cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • Bolsa única de pie para una fácil identificación del producto
  • Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar