Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Altura30.48 cm
- Longitud48.26 cm
- Peso7.257 kg
- Ancho25.4 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de montaje
- ColorBlanco
- ConstrucciónSeguro contra ESD
- DescripciónIdeal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de montaje
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasCumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Número de Upc del fabricante616314279829
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314279829
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
- Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
- Resistencia media de la superficie de 109 ohmios por unidad cuadrada
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
- Cumple con RoHS
- P3 Proceso polar
- Nitrilo al 100 % (sin látex)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación