Motion
9JXL
Pinzas para dedos de nitrilo disipativo estático de clase 100 de un solo uso
Artículo MI #10877256
No. Fabricante 9JXL
Precio1,150.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinzas para dedos de nitrilo disipativo estático de clase 100 de un solo uso
Artículo MI #10877256
No. Fabricante 9JXL
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
Precio1,150.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Peso
    9.072 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de montaje
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Descripción
    Ideal para áreas sensibles a ESD, defensa, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, industrias de IC, unión de cables, estaciones de reparación, áreas de montaje
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Número de Upc del fabricante
    616314279836
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279836

Descripción general

Descripción del fabricante
9JXL DISIPADOR ESTÁTICO DE UN SOLO USO
  • Empaquetado para aplicaciones Clase 100 (ISO5/M3.5)
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Resistencia media de la superficie de 109 ohmios por unidad cuadrada
  • Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase II (umbrales superiores a 1000V)
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar
  • Nitrilo al 100 % (sin látex)