Motion
BFS
Cubos para dedos sin polvo
Artículo MI #10877272
No. Fabricante BFS
Precio910.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubos para dedos sin polvo
Artículo MI #10877272
No. Fabricante BFS
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
Precio910.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Altura
    33.02 cm
  • Longitud
    53.34 cm
  • Peso
    6.849 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para servicio de alimentos, agricultura, laboratorio, inspección, montaje
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para servicio de alimentos, agricultura, laboratorio, inspección, montaje
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Fabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
  • Número de Upc del fabricante
    616314279782
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314279782

Descripción general

Descripción del fabricante
BFS CUNAS PARA DEDO SIN POLVO
  • Fabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
  • Color azul que cumple con el USDA
  • Cumple con 21 CFR 170
  • Contiene látex de caucho 100 % natural que puede causar reacciones alérgicas
  • Cumple con RoHs

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno