Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Altura33.02 cm
- Longitud53.34 cm
- Peso7.394 kg
- Ancho27.94 cm
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para servicio de alimentos, agricultura, laboratorio, inspección, montaje
- ColorAzul
- DescripciónIdeal para servicio de alimentos, agricultura, laboratorio, inspección, montaje
- Descripción Palabra claveFingercots CE
- CaracterísticasFabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
- Número de Upc del fabricante616314279775
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO616314279775
Descripción general
- Fabricado con látex 100 % natural en estilo enrollado
- Color azul que cumple con el USDA
- Cumple con 21 CFR 170
- Contiene látex de caucho 100 % natural que puede causar reacciones alérgicas
- Cumple con RoHs
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación