Motion
C3902/S
PosiWear M3 - Mono con muñeca y tobillo elásticos
Artículo MI #10877312
No. Fabricante C3902/S
Precio195.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiWear M3 - Mono con muñeca y tobillo elásticos
Artículo MI #10877312
No. Fabricante C3902/S
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
Precio195.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    29.972 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Peso
    4.989512 kg
  • Ancho
    32.004 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Cinco capas de protección que proporcionan un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y salpicaduras de líquidos ligeros a base de agua. Ideal para uso en fabricación industrial, industria del papel, procesamiento de alimentos y cualquier entorno de polvo pesado.
  • Tipo de tejido
    PosiWear M3
  • Características
    Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    662909038975
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909038975

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE ELÁSTICO M3 POSIWEAR C3902/S
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • Costuras serradas
  • Sin látex
  • Color gris
  • Producto de un solo uso

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good