Motion
HVG713SNF/l
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre Sandy recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10877365
No. Fabricante HVG713SNF/L
Precio11.86 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre Sandy recubierto de nitrilo en palma y dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #10877365
No. Fabricante HVG713SNF/L
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
Precio11.86 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    49.53 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil de entrepierna reforzada de punto sin costuras con revestimiento
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Tipo de agarre
    Sandy
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    662909010698
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909010698

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS DE ALTA VISIBILIDAD HVG713SNF/L
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de nitrilo arenoso son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y aceitosas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La coloración Hi Vis hace que este producto sea muy fácil de ver
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno