Motion
HWSM
Fibra de carbono/nailon tejida sin costuras con agarre de espuma de nitrilo
Artículo MI #10877381
No. Fabricante HWSM
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fibra de carbono/nailon tejida sin costuras con agarre de espuma de nitrilo
Artículo MI #10877381
No. Fabricante HWSM
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    50.8 cm

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314281747
  • UPC_NO
    616314281747

Descripción general

Descripción del fabricante
NAILON/FIBRA DE CARBONO DE PUNTO SIN COSTURAS HWSM
  • Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
  • Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
  • Palma de nitrilo negro antiestático y revestimiento en la yema de los dedos
  • Protección contra el calor: soporta temperaturas de contacto con calor húmedo o seco de 300 °F a 325 °F
  • Cumple con RoHS
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno