Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- Longitud50.8 cm
Detalles
- AplicaciónSe utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
- MarcaQRP
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreEspuma
- Número de Upc del fabricante616314281761
- UPC_NO616314281761
Descripción general
- Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
- Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
- Palma de nitrilo negro antiestático y revestimiento en la yema de los dedos
- Protección contra el calor: soporta temperaturas de contacto con calor húmedo o seco de 300 °F a 325 °F
- Cumple con RoHS
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación