Motion
KS9911KP/3XL
Guantes driver de piel de cabra con acabado Oil Armor tope con forro polar y paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #10877396
No. Fabricante KS9911KP/3XL
Precio39.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver de piel de cabra con acabado Oil Armor tope con forro polar y paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #10877396
No. Fabricante KS9911KP/3XL
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
Precio39.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud  
    41.91 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    9.525432 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos y destellos.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos y destellos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909028792
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    662909028792

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA CON PARTE SUPERIOR KS9911KP/3XL AR
  • Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
  • Acabado repelente al agua Aqua Armor
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • El forro polar proporciona una calidez superior
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno