Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud39.37 cm
- TamañoS
- Peso4.082328 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl driver Boss® Xtreme de cuero de cabra resistente a los impactos y al corte es ideal para trabajos difíciles en situaciones húmedas y grasas en aplicaciones de soldadura. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un revestimiento de paraaramida resistente a los cortes, protección contra impactos ANSI 138 nivel 2 y una clasificación de flash PPE 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
- Aplicación• Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
- Material de la espaldaPiel
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante662909078667
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909078667
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
- La tecnología Aqua Armor® resiste el agua
- El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
- Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación