Motion
KS993KOAB/3XL
Guantes de piel de cabra con acabado Oil Armor tope con forro de paraaramida y protección contra impactos de TPR - Pulgar Keystone
Artículo MI #10877402
No. Fabricante KS993KOAB/3XL
Precio46.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cabra con acabado Oil Armor tope con forro de paraaramida y protección contra impactos de TPR - Pulgar Keystone
Artículo MI #10877402
No. Fabricante KS993KOAB/3XL
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
Precio46.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Longitud  
    41.91 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    4.082328 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El driver Boss® Xtreme de cuero de cabra resistente a los impactos y al corte es ideal para trabajos difíciles en situaciones húmedas y grasas en aplicaciones de soldadura. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un revestimiento de paraaramida resistente a los cortes, protección contra impactos ANSI 138 nivel 2 y una clasificación de flash PPE 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909078711
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    662909078711

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA CON PARTE SUPERIOR KS993KOAB/3XL AR
  • Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
  • La tecnología Aqua Armor® resiste el agua
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para una máxima protección
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"