Motion
30-6795B/M
Manga de malla de nylon de 2-Ply - 9"
Artículo MI #10877405
No. Fabricante 30-6795B/M
Precio20.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de malla de nylon de 2-Ply - 9"
Artículo MI #10877405
No. Fabricante 30-6795B/M
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
Precio20.47 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    M
  • Ancho
    45.7 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones en las que se necesita protección de corte de brazo, como montaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, automoción.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Excelente protección contra productos químicos, enganches y abrasiones
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Malla de nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314187612
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314187612

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA DE MALLA DE NAILON 2-PLY 30-6795B/M
  • Excelente protección contra productos químicos, enganches y abrasiones
  • Comodidad excepcional, ligereza, transpirabilidad y resistencia a las pérdidas
  • Construcción 2-Ply para mayor protección
  • Cierre de velcro para un ajuste cómodo y seguro
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"