Motion
PDWSM
Fibra de carbono/nailon tejida sin costuras con agarre de espuma de nitrilo
Artículo MI #10877461
No. Fabricante PDWSM
Precio10.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fibra de carbono/nailon tejida sin costuras con agarre de espuma de nitrilo
Artículo MI #10877461
No. Fabricante PDWSM
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
Precio10.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    48.26 cm

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Marca
    QRP
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314282270
  • UPC_NO
    616314282270

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS DE NAILON/FIBRA DE CARBONO PDWSM
  • Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
  • Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
  • Palma de nitrilo negro antiestático y revestimiento en la yema de los dedos
  • Protección contra el calor: soporta temperaturas de contacto con calor húmedo o seco de 250 °F a 275 °F
  • Cumple con RoHS
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"